レディスジップスクラブ 7039EW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25194777 品番 7039EW
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

白衣とスクラブのハイブリッド「ジップスクラブ」
チームワークがアップする6つのカラー。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
左胸ポケット付き
折り返して着られる袖デザイン

Pブルー サイズS 仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、後ろ脇ループ付、袖下ゴム入り 胸廻(cm)94 着丈(cm)69.5 袖口(MAX/ゴム上り)(cm)28.5 裄丈(cm)37.5 素材エーデルワイス(ポリエステル100%) 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする