レディスジップスクラブ 7039EW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ターコイズ サイズL 注文コード25194883 品番7039EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

白衣とスクラブのハイブリッド「ジップスクラブ」
チームワークがアップする6つのカラー。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
左胸ポケット付き
折り返して着られる袖デザイン

ターコイズ サイズL 仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、後ろ脇ループ付、袖下ゴム入り 胸廻(cm)102 着丈(cm)73.5 袖口(MAX/ゴム上り)(cm)31.5 裄丈(cm)40.5 素材エーデルワイス(ポリエステル100%) 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする