スクラブ 7040SC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25195084 品番 7040SC
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スモーキーなバイカラー使いとカラフルなループがポイント
機能的なPHSポケットと肩ループ
動きやすいストレッチ素材
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
左胸ポケット付き
両腰ポケット付き。左ポケットにはディッキーズカラーのピスネームがアクセントで付いています

ミリーピンク×ガンメタ サイズS 仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、両腰ポケット、左袖ポケット、右肩ループ付 胸廻(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 着丈(cm)65 素材パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%) 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25195224
2022-01-30
用途:
普段着に使用
卸売・小売業

季節に応じて下に着るインナーをうまく使用するとプルオーバーの半袖衣料として利用できます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする