曜日別特売
7040SC スクラブ 7040SC Dickies(ディッキーズ) 25195294

スクラブ 7040SC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
セージグリーン×ガンメタ
サイズ3L
肩幅55(cm)
着丈73(cm)
内容量1枚注文コード25195294品番7040SC
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スモーキーなバイカラー使いとカラフルなループがポイント
機能的なPHSポケットと肩ループ
動きやすいストレッチ素材
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
左胸ポケット付き
両腰ポケット付き。左ポケットにはディッキーズカラーのピスネームがアクセントで付いています

セージグリーン×ガンメタサイズ3L仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、両腰ポケット、左袖ポケット、右肩ループ付胸廻(cm)136肩幅(cm)55袖丈(cm)22着丈(cm)73素材パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25195224
2022-01-30
用途: 普段着に使用
卸売・小売業

季節に応じて下に着るインナーをうまく使用するとプルオーバーの半袖衣料として利用できます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする