フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
PANTONE スクラブ 7042SC
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25195346
品番
7042SC
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
PHSが落ちない、重くならない工夫を凝らした機能派スクラブ
色
ローズクォーツ
サイズ
S
仕様
落下防止テープ付き胸箱ポケット左胸ポケット、両腰ポケット
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
65
素材
スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
3