PANTONE スクラブ 7042SC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25195398 品番 7042SC
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

PHSが落ちない、重くならない工夫を凝らした機能派スクラブ

ラディアントオーキッド サイズM 仕様落下防止テープ付き胸箱ポケット左胸ポケット、両腰ポケット 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)20 着丈(cm)67 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%) 色番20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-17
用途:
普段着に使用
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

最初は生地が硬く感じますが着こんでいけばいく程、馴染んできます。
 この商品気に入っており色違いで4着持っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする