3/22より値下げ!現場を応援
フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
メンズジップスクラブ 7044SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25195863
品番
7044SC
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
動きやすく、さらっとした着心地のGENKIシリーズ。男女お揃いのデザイン。
色
グレー×ネイビー
サイズ
M
仕様
背中ニット素材、右脇箱ポケット、左胸ポケット、両脇ポケット(左右内ポケット付)、右肩、右脇ループ付き
胸廻(cm)
105
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
素材
イリアスマスト、ブリーズニット(ポリエステル100%)
色番
5