3/22より値下げ!現場を応援

メンズジップスクラブ 7044SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25195897 品番 7044SC
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

動きやすく、さらっとした着心地のGENKIシリーズ。男女お揃いのデザイン。

グレー×ネイビー サイズL 仕様背中ニット素材、右脇箱ポケット、左胸ポケット、両脇ポケット(左右内ポケット付)、右肩、右脇ループ付き 胸廻(cm)109 肩幅(cm)47 袖丈(cm)23 着丈(cm)73 素材イリアスマスト、ブリーズニット(ポリエステル100%) 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする