スクラブ 7045SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25195994 品番 7045SC
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

格子状の独特な風合いの生地を採用。頑丈な素材なのでハードな現場ユースに
機能的なPHSポケットと肩ループ
動きやすいストレッチ素材
両腰ポケット付き
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
左胸ポケット付き
左ポケットにはディッキーズカラーのピスネームがアクセントで付いています

シールズ サイズS 仕様左胸ポケット、右胸箱ポケット、両腰ポケット、左袖ポケット、右肩ループ付 胸廻(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 着丈(cm)68 素材パルパー制電トロ リップストップ(綿50%・ポリエステル50%) 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする