曜日別特売
7045SC スクラブ  7045SC Dickies(ディッキーズ) 25196143

スクラブ 7045SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ラプター
サイズ3L
肩幅(cm)55
着丈(cm)76
内容量1枚注文コード25196143品番7045SC
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

格子状の独特な風合いの生地を採用。頑丈な素材なのでハードな現場ユースに
機能的なPHSポケットと肩ループ
動きやすいストレッチ素材
両腰ポケット付き
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
左胸ポケット付き
左ポケットにはディッキーズカラーのピスネームがアクセントで付いています

ラプターサイズ3L仕様左胸ポケット、右胸箱ポケット、両腰ポケット、左袖ポケット、右肩ループ付胸廻(cm)136肩幅(cm)55袖丈(cm)22着丈(cm)76素材パルパー制電トロ リップストップ(綿50%・ポリエステル50%)色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする