PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の プロテクティブスニーカー
ライダー2.0 ミッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
25196196
品番
63.356.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量モデル。脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。
JSAA A種・衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
サイズ(cm)
26
甲被タイプ
面ファスナータイプ
色
ホワイト&レッド
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
人工皮革(マイクロファイバー)
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
機能
軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
規格
JSAA A種
材質(ソール)
合成底
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25196196
63.356.0
67321775
63.353.0
ライダー 2.0 ミッド
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
1足
¥
11,000
税込
¥
12,100
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)