63.356.0 ライダー2.0 ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 25196214 63.356.0 ライダー2.0 ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 25196214

ライダー2.0 ミッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25196214 品番63.356.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽量モデル。脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。
JSAA A種・衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)

サイズ(cm)27 甲被タイプ面ファスナータイプ ホワイト&レッド 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー) 材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂 機能軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱 用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 規格JSAA A種 材質(ソール)合成底

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする