PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の プロテクティブスニーカー
ライダー2.0 ミッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
25196230
品番
63.356.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量モデル。脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。
JSAA A種・衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
サイズ(cm)
28
甲被タイプ
面ファスナータイプ
色
ホワイト&レッド
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
人工皮革(マイクロファイバー)
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
機能
軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
規格
JSAA A種
材質(ソール)
合成底