レディスジップスクラブ 7050SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25196369 品番 7050SC
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アクティブタイプのGENKIシリーズに男女で着られる新ラインナップ
機能的なPHSポケットと肩ループ
折り返して着られる袖デザイン
便利なループと小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
収縮性と通気性の良い脇ニット

ターコイズ×ネイビー サイズS 仕様後脇ニット素材、右脇箱ポケット、左胸箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、右肩ループ付、右脇ループ付 胸廻(cm)94 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)65 素材イリアスマスト(ポリエステル100%)、畦網みニット(ポリエステル100%) 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする