レディスジップスクラブ 7052SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25196606 品番 7052SC
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

白衣とスクラブのハイブリッド「ジップスクラブ」
男女ペアで着られる、新ホワイトジップスクラブ
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
着脱しやすいジップタイプ
左胸箱ポケット付
便利なループと小分けポケット

ホワイト×ダークネイビー サイズEL 仕様右脇箱ポケット、左胸ポケット、両腰ポケット(右内ループ付)、右後脇ループ付 胸廻(cm)114 肩幅(cm)45 袖丈(cm)20 着丈(cm)69 素材ノンPUストレッチ(ポリエステル100%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする