フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
メンズジップスクラブ 7053SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25196649
品番
7053SC
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
白衣とスクラブのハイブリッド「ジップスクラブ」
男女ペアで着られる、新ホワイトジップスクラブ
左胸ポケット付
メンズジップは男前立て合わせ
色
ホワイト×ダークネイビー
サイズ
LL
仕様
右脇箱ポケット、左胸ポケット、両腰ポケット(右内ループ付)、右後脇ループ付
胸廻(cm)
115
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
素材
ノンPUストレッチ(ポリエステル100%)
色番
1