PANTONE スクラブ 7054SC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25196676 品番 7054SC
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

カラーブロッキングが新しい、定番スクラブのNEWタイプ
PANTONEオリジナルピスネーム付き
便利な小分けポケット
両肩ループ付き
左胸ポケット付き

ダークネイビー×ライム サイズS 仕様左胸ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、両肩ループ付、右脇ループ付 胸廻(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 着丈(cm)65 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%) 色番2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25196789
2022-01-30
用途:
普段着に使用
卸売・小売業

夏はTシャツの上に、春、秋は7分袖のインナーTシャツの上に、冬は7分袖裏起毛のインナーTシャツの上に羽織って着用しています。 普段着として着用するのもありです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする