フルスペックナースT 720

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25196904 品番 720
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

全方位通気のナースシューズが登場!
疲れにくく、履き心地も抜群です。
ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください!
かかとを潰しても履けますので2way+2way=4wayの履き方が可能です!
足のムクム夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!
足にぴったりフィットしているのでムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。

ホワイト サイズ(cm)24.0 ウィズ3E 素材甲材:合成皮革/EVAメッシュ/ネオプレーン、中材:EVA、底材:EVA通気ソール 色番1 ヒール(cm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする