フルスペックナースU 730

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.0 注文コード25196999 品番730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

新感覚の全方向通気のバースシューズ。
サイドのゴム紐が今までにない新しいデザイン!
ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほど通気性を体感してください!
足のムクム夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!
足にピッタリフィットしているのにムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。

ホワイト サイズ(cm)24.0 ウィズ3E 素材甲材:合成皮革、中材:EVA、底材:EVA通気ソール 色番1 ヒール(cm)3.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25196999 730 35076458 No730 フルスペックナースU 富士ゴムナース フルスペックナースU 富士ゴムナース 1足 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする