4.3/10-LA-PJ 同軸コネクタ 4.3/10型 L曲がりアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 25197054

同軸コネクタ 4.3/10型 L曲がりアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25197054品番4.3/10-LA-PJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様(両端)4.3/10-4.3/10形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)コネクタタイプ4.3/10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする