トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートジャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合ケーブル
10D-WFLEX
8D-WFLEX
10D-WFLEX
WF-H50-4S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25197124
品番
4.3/10J-10DFX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
形状
ストレートジャック
種類
コネクタ
適合ケーブル
10D-WFLEX
結線方式
中心:差込/外部:締付
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~5GHz)、1.35以下(5GHz~6GHz)
コネクタタイプ
4.3/10