フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの マタニティウェア
マタニティチュニック 8001FK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25197166
品番
8001FK
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
EL
仕様
右腰ポケット内側ペン挿し布付、左胸切替ポケット、両腰パッチポケット、袖下ゴム入り
素材
フェミフィールニット(ポリエステル80%・綿20%)
色番
1