フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの マタニティウェア
マタニティーパンツ 8002FK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25197184
品番
8002FK
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
お腹周りをしめつけないよう、伸縮性の高いリブ素材を採用
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
総ゴム、両脇ポケット、腹部リブ使用
股下(cm)
フリー(83)
ヒップ(cm)
100
素材
フェミフィールニット(ポリエステル80%・綿20%)
色番
1
ウエスト上がり(cm)
82