7/16J-8DFX 同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) 25197255

同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合ケーブル8D-WFLEX
内容量1個注文コード25197255品番7/16J-8DFX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
形状ストレートジャック種類コネクタ適合ケーブル8D-WFLEXRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.5以下(4~6GHz)コネクタタイプ7/16 DIN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする