フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの マタニティウェア
マタニティスクラブ 8004SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークネイビー
サイズ
M
注文コード
25197263
品番
8004SC
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マタニティのためのメディカルウェア
マタニティウェアから、羽織って着るジップスクラブ(R)タイプ登場。
着脱しやすいジップタイプ
背中ゴムで締め付けない
右胸箱ポケット
脇ニット素材
両腰ポケット
色
ダークネイビー
サイズ
M
仕様
脇ニット素材、右胸箱ポケット、両腰ポケット、背中ゴム
胸廻(cm)
106.5
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
素材
セオα(ポリエステル100%)、畦編ニット(ポリエステル100%)
色番
17