マタニティスクラブ 8004SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズL 注文コード25197279 品番8004SC
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

マタニティのためのメディカルウェア
マタニティウェアから、羽織って着るジップスクラブ(R)タイプ登場。
着脱しやすいジップタイプ
背中ゴムで締め付けない
右胸箱ポケット
脇ニット素材
両腰ポケット

ホワイト サイズL 仕様脇ニット素材、右胸箱ポケット、両腰ポケット、背中ゴム 胸廻(cm)114.5 肩幅(cm)43 袖丈(cm)21 着丈(cm)71 素材セオα(ポリエステル100%)、畦編ニット(ポリエステル100%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする