曜日別特売
7/16P-8DFX 同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 25197289

同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合ケーブル8D-WFLEX
内容量1個注文コード25197289品番7/16P-8DFX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状ストレートプラグ種類コネクタ適合ケーブル8D-WFLEXRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)コネクタタイプ7/16 DIN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする