マタニティパンツ 8005SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズM 注文コード25197297 品番8005SC
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

マタニティのためのメディカルウェア
マタニティウェアから、羽織って着るジップスクラブ(R)タイプ登場。
お腹周りには伸縮性リブを使用
お腹をじゃましない後ろポケット

ホワイト サイズM 仕様総ゴム、後ろ右ポケット、腹部リブ使用 股下(cm)83 ヒップ(cm)100 素材セオα(ポリエステル100%)、畦編ニット(ポリエステル100%) 色番1 ウエスト上がり(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする