フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの マタニティウェア
マタニティパンツ 8005SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークネイビー
サイズ
L
注文コード
25197324
品番
8005SC
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マタニティのためのメディカルウェア
マタニティウェアから、羽織って着るジップスクラブ(R)タイプ登場。
お腹周りには伸縮性リブを使用
お腹をじゃましない後ろポケット
色
ダークネイビー
サイズ
L
仕様
総ゴム、後ろ右ポケット、腹部リブ使用
股下(cm)
83
ヒップ(cm)
112
素材
セオα(ポリエステル100%)、畦編ニット(ポリエステル100%)
色番
17
ウエスト上がり(cm)
90