フォーク
フォークの シャツ・インナー
フォークの 長袖 シャツ・インナー
フォークの インナーコンプレッション 長袖
レディスカットソー(7.5分袖) 9001
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25197446
品番
9001
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
医療従事者の声を反映したスクラブ専用インナー。
色
ブラック
サイズ
M
胸廻(cm)
41.5
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
62
素材
スクラビングベア天(ポリエステル88%・ポリウレタン12%)
色番
9