BNC-LP-142A 同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 25197465

同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ケーブルRG-142B/U
内容量1パック(10個)注文コード25197465品番BNC-LP-142A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
形状L曲がりプラグ種類コネクタ適合ケーブルRG-142B/U圧着工具TA-34,TA-35結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする