フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナーススリッパ
サイドメッシュナースクロッグ 927
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25197525
品番
927
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
伸縮性素材だから、脱ぎ履きもらくらくのクロッグシューズ。
超軽量。足元軽やか。疲れにくいのが魅力。
ストレッチ素材で着脱簡単。
サイドメッシュで、通気性アップ!
素材
甲皮:合成皮革・ナイロンメッシュ
ソール:EVAスポンジ・合成ゴム
色
ブルー
サイズ
S
色番
2
質量(g)
約150(片足)
ウィズ
3E
機能
超軽量、通気メッシュ
ヒール(cm)
約25