フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナーススリッパ
サイドメッシュナースクロッグ 927
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブルー
サイズ
M
注文コード
25197559
品番
927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性素材だから、脱ぎ履きもらくらくのクロッグシューズ。
超軽量。足元軽やか。疲れにくいのが魅力。
ストレッチ素材で着脱簡単。
サイドメッシュで、通気性アップ!
素材
甲皮:合成皮革・ナイロンメッシュ
ソール:EVAスポンジ・合成ゴム
色
ブルー
サイズ
M
色番
2
質量(g)
約150(片足)
ウィズ
3E
機能
超軽量、通気メッシュ
ヒール(cm)
約25