トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ F型 アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25197587
品番
F-BA-JJC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
仕様
(両端)F-F
形状
アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3以下(DC~3.224GHz)
コネクタタイプ
F