トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合ケーブル
1.5C-QEV
1.5C-QEV
1.5C-QEV
TCX-2.8CHD,TCX-2.8CFWS
L-3.3CUHD,TCX-3CUHD
結線方式
中心:半田/外部:圧着
中心:半田/外部:圧着
中心:圧着/外部:圧着
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25197666
品番
H BNCP-1.5C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
1.5C-QEV
圧着工具
TA-17
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~3.3GHz)
コネクタタイプ
H・BNC