トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合ケーブル
TCX-2.8CHD,TCX-2.8CFWS
TCX-2.8CHD,TCX-2.8CFWS
TCX-2.8CHD,TCX-2.8CFWS
1.5C-QEV
L-3.3CUHD,TCX-3CUHD
結線方式
中心:半田/外部:圧着
中心:半田/外部:圧着
中心:圧着/外部:圧着
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25197675
品番
H BNCP-2.8C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
TCX-2.8CHD,TCX-2.8CFWS
圧着工具
TA-34・TA-35
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)
コネクタタイプ
H・BNC