画像準備中

ツーウェイナースクロッグ 928

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25197717 品番 928
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

伸縮ゴムやアーチクッションが足に軽快にフィット。
取り外し可能なカップインソールは、水洗いできて衛生的。
通気性のよいメッシュ素材。
履き方が選べる可動式ベルト。

ピンク サイズL サイズ(cm)24〜24.5 色番3 材質甲皮:合成皮革・ナイロンメッシュ、ソール:EVAスポンジ・合成ゴム 質量(g)約180(片足) 機能3WAY仕様、通気メッシュ、通気カップインソール、衝撃吸収材、アーチクッション 足幅3E ヒール(cm)約2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする