NXTP-4.3/10P 同軸コネクタ NXT型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 25197806

同軸コネクタ NXT型 アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様(両端)NXT-4.3/10注文コード25197806品番NXTP-4.3/10P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様(両端)NXT-4.3/10形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)コネクタタイプNXT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする