トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5個)
結線方式
中心:半田/外部:圧着
注文コード
25199398
品番
TNC-LP-58A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
L曲がりプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
RG-58/U,RG-58A/U
圧着工具
TA-34・TA-35
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
TNC