※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25200904 品番 KJS50A-B47
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。

光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500 明るさ最大500lm/10秒間 用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式) セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル 質量(g)104 規格米国規格ANSI FL1 Standard 電源専用充電池LE-ZP3747 使用電池充電池 防塵防水性能IP66 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4700 電球の種類LED 落下耐久(m)2
注意
※人の目に光を向けないでください。
※光を直接目に当てないでください。
※目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする