※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE-ZB6 ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合 タジマツール(TJMデザイン) 25200938 LE-ZB6 ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合 タジマツール(TJMデザイン) 25200938 LE-ZB6 ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合 タジマツール(TJMデザイン) 25200938 LE-ZB6 ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合 タジマツール(TJMデザイン) 25200938 LE-ZB6 ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合 タジマツール(TJMデザイン) 25200938

ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25200938 品番LE-ZB6
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

頭にしっかりフィット布製ヘッドバンド。オーバーヘッドバンド付。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。ケーブルクリップ2個付。

用途LEDライト用ヘッドバンド 適合タジマLEDヘッドライト全種 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ2個 質量(g)43 最大使用寸法(mm)800
注意
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする