画像準備中

チュニック HI208

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25201025 品番 HI208
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワコールHIコレクション。
ボタンやラインがあしらわれ洗練されたデザイン。女性らしいラウンドカラーでロマンティックな雰囲気に。
デコルテラインに沿ったパイピング仕様
ボタンがアクセントのフラップポケット
ウエストサイズ調整はアジャスターベルト式
左袖にブランドロゴがつきます

ホワイト サイズL 仕様右腰ポケット内側ペン挿し布付、袖下ゴム入り、左胸ポケット、両脇ポケット 胸廻(cm)99 肩幅(cm)40.5 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 機能制電性・防縮・防汚・吸汗・透け防止・抗菌・防臭加工 バスト(cm)86〜94 素材クラヴィスストレッチ(ポリエステル100%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする