ワコール
ワコールの ユニフォーム・シューズ
ワコールの ユニフォーム
ワコールの ナースウェア
ブーツカットパンツ HI300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25201068
品番
HI300
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ワコールHIコレクション。
色
ピンク
サイズ
S
仕様
脇ゴム、両脇ポケット
股下(cm)
フリー(83)
ウエスト(cm)
55〜61
機能
制電性・防縮・防汚・吸汗・透け防止・抗菌・防臭加工
ヒップ(cm)
91
素材
クラヴィスストレッチ(ポリエステル100%)
色番
3
ウエスト上がり(cm)
59