ブーツカットパンツ HI300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズM 注文コード25201086 品番HI300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

ワコールHIコレクション。

ピンク サイズM 仕様脇ゴム、両脇ポケット 股下(cm)フリー(83) ウエスト(cm)61〜67 機能制電性・防縮・防汚・吸汗・透け防止・抗菌・防臭加工 ヒップ(cm)97 素材クラヴィスストレッチ(ポリエステル100%) 色番3 ウエスト上がり(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする