西川
西川の ベッド・寝具
西川の 敷き布団
西川 マチ付3層固わたハイボリューム敷き布団 KI3009
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25201087
品番
AD03991451100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寝具の老舗・西川の敷布団。
上層部と下層部にふんわりとしたわた、中層部に固わたを使用した3層構造。
中芯6cmのハイボリュームタイプなので、身体の重たい男性におすすめ。しっかり支えます!
材質
ふとんがわ:ポリエステル100%、詰めもの:上層/ポリエステル100%、中層(固綿)/ポリエステル100%、下層/ポリエステル100%
質量(kg)
詰めもの:約4.5(上層/0.75、中層(固綿)/約3.0、下層/0.75)
色
ピンク
寸法(cm)
100×210
注意
※取り込む際には、強くたたくと繊維が傷み寿命を縮めるので、やさしくホコリを払う程度にしてください。
※外干しのときの汚れが気になる方は、カバーをつけたまま干すのがおすすめです。敷布団を干した後、カバーを取り外して洗ってください。
※購入時にわたのにおいが気になる場合があります。使っているうちににおいは薄れていきますが、気になるときは風通しの良い場所で干すとにおいが抜けやすいです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません