ワコール
ワコールの ユニフォーム・シューズ
ワコールの ユニフォーム
ワコールの ナースウェア
ブーツカットパンツ HI300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
25201095
品番
HI300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワコールHIコレクション。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
脇ゴム、両脇ポケット
股下(cm)
フリー(83)
ウエスト(cm)
67〜73
機能
制電性・防縮・防汚・吸汗・透け防止・抗菌・防臭加工
ヒップ(cm)
103
素材
クラヴィスストレッチ(ポリエステル100%)
色番
1
ウエスト上がり(cm)
71