マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25201114 品番L-KIT1046
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
高性能USBカメラ & 定番ズームレンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容USBカメラ(レンズ無)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)35〜250 作動距離(mm)57 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)20×15〜2.8×2.1 画素数500万画素
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする