マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25201148 品番L-KIT1049
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
HDMIカメラ & 定番ズームレンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容フルHDカメラ(HDMI接続)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)26〜190(13〜92) 作動距離(mm)57 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)19×11〜2.7×1.5
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする