マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25201157 品番L-KIT1050
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
HDMIカメラ & お手頃レンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容フルHDカメラ(HDMI接続)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)18/45(9.0〜22) 作動距離(mm)95/37 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)28×16/11×6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.46MB)
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする