マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25201184 品番L-KIT1053
参考基準価格(税別)¥284,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラとウェアラブルモニターのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
HDMIカメラ & 扱いやすい高画質レンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容フルHDカメラ(HDMI接続)、レンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト、ウェアラブルモニター 倍率(倍)2.7〜13 作動距離(mm)137〜35 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)28×16〜5.9×3.3
取扱説明書:(0.75MB)
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする